設定情報
販売価格(税別)¥4,900~
3日出荷41日出荷 3日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
NBK(鍋屋バイテック会社)

【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-2 軸穴完成品

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-2 軸穴完成品 (4件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

● 1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
● 便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
● JIS規格を上回る高品質。
材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B
1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー
です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保
証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ
ています。

注文コード55594473 軸穴径(mm)12~56 溝の形B 溝数2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1個
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55594473
2022-08-03
用途:
農業用運搬機の駆動プーリー
農・林・水産業

機械のメンテナンスをするつもりでプーリーを外そうとしたところ、経年劣化の固着によりプーラーを使用したのに外れず破損してしまった。
えらいことになってしまったが、プーリーの軸穴加工までやってくれるところはモノタロウしかなかった。
本当に渡りに船とはこのことだ。ありがたかった。
まあ、ベルトのラインを合わせるのにボスの部分を多少削ったが、これは何でもない加工の範囲だった。
モノタロウさん、ありがとう。お世話になりました。
今度は脱穀機のとんでもなく長いベルトが傷んでいるので、また利用させていただきたいと思います。よろしく。

1人が参考にしています
対象商品:
55594473
2022-06-18
用途:
三相モーターの軸に取り付け

バリエーションが非常に豊富で、加工精度も期待通りなので、
今後もぜひ活用したい。
受注後の加工なので、納期がある程度かかるのはやむを得ないが、
それでももう少し納期が縮まれば、さらに利便性が増すので、
そこは今後に期待しています。

1人が参考にしています
対象商品:
55594473
2022-03-07
用途:
機械の組付時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

このJIS対応Ⅴプーリーは鍋屋バイテック製でしかも軸穴加工まで完了している為、とても扱いやすい。

対象商品:
55594473
2020-04-09
用途:
農機具エンジンプーリー交換
農・林・水産業

プーリーサイズ、軸穴、キー溝、押しネジ共サイズ通りで問題なく取り付けできました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする