曜日別特売

Le mans RS 80W-120

Le mans RS 80W-120 - RESPO
(1件のレビュー)

機械式L.S.D.一体式MT対応ギアオイル。
マニュアルミッションにおける低フリクション性能と、耐高温・耐高負荷性能を両立。
機械式L.S.D一体式ミッション用オイルとしても最適で、モータースポーツにも対応します。

SAE80W-120APIGL-5容量(L)1適合車種マニュアルミッション、デフギア危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1個(1L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55657342-
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55657342
2020-08-12
用途: マイカーギヤーオイル交換整備
自動車・二輪車・自転車関連業

夏の高温時期になるとギヤーうなり音が微妙に発生するので対応できるオイルに交換します。大変良いオイルです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする