ギアオイル SUPER GEAR 75W-90

ギアオイル SUPER GEAR 75W-90 - スピードマスター

低温から高温まで安定したシフトフイールを特長とする高性能エステル系100%化学合成ギヤオイル。
ギヤの耐摩耗性とシンクロ摩擦レベルをバランスさせることを重視した設計です。
LSD対応。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE75W-90危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55658602-1個(1L)1
オープン
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
55658593-1個(20L)-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする