設定情報
販売価格(税別)¥3,440~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
NBK(鍋屋バイテック会社)

【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-2 軸穴完成品

メーカー直送返品不可代引不可
【オーダー】標準 Vプーリー STD-B-2 軸穴完成品 (8件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。

注文コード55885777 軸穴径(mm)10~51 溝の形B 溝数2 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1個
関連資料: キー溝寸法表
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
55885777
2023-03-20
用途:
機械の修理作業
建設業・工事業

穴加工にも問題なく、正常に整備作業が完了して、大変満足しています。

対象商品:
55885777
2022-10-27
用途:
耕運機の4輪駆動用トレーラーへの伝達プーリーとして交換
建設業・工事業

標準装備品が破損したため、交換したが破損品より元軸径が大きく、より強度が増したと感じられる。注文どおり制作されたため、納品後にそのまま取り付けることができました。
 また、注文から納品までの日数が短く作業への影響が少なく、良い取引ができ感謝いたします。

対象商品:
55885777
2021-11-22
用途:
レシプロコンプッレッサーでの工具での作業
中村工業 様

注文の時にキー溝サイズがシャフトサイズで決まっているのは気が付きませんでした。シャフト精度については色々とあるので分かりませんでしたが無事に取り付けることができ満足してます。一般の方にも分かりやすい説明があれば良いかと思います。

対象商品:
55885777
2022-02-03
用途:
設備の駆動

返品が効かないので、実際の製品選びはメーカーのHPでの確認、また問い合わせが必要でした。商品は良く確認して購入したので、まったく問題無し。
プーリーは仕様が沢山あるの事前に良く確認する事が必要です。

対象商品:
55885777
2020-06-22
用途:
農業用揚水ポンプのプーリー交換
農・林・水産業

Vベルトの交換サイクルが早まったため、40年物のプーリーと交換した。手間とコストの削減に期待。
加工屋さんが近くに無いため、軸穴完成品を提供してもらえるのははたいへん有難い。オーダーの際、キー溝については関連資料がありわかりやすかったが、軸穴公差について不要領だったのでいろいろ調べてみたりと手間がかかった。設備屋さんあたりでは常識なのだろうが、いち百姓のエンドユーザーにもわかりやすいように補足資料をUPしてもらえるとたいへん助かる。
あと、ワガママな要望ですが、3日出荷の商品でもあり注文のタイミングによっては(注文時刻が遅くなり、かつ土日祝日を挟んでしまう場合など)納期が一週間ほどかかってしまうので、納期が少しでも早まっていただければ申し分ない。

1人が参考にしています
対象商品:
55885777
2020-06-04
用途:
雑草処理‐ハンマーカッター
農・林・水産業

すぐに装着し利用できました。近所で注文しても日にちがかかりすぎしかも高いので、重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
55885777
2020-08-11
用途:
農業機械のエンジン交換したため。
農・林・水産業

注文通りに出来上がっていました。
スムーズに取り付けができ使用しています。
ありがとうございました。

対象商品:
55885777
2019-12-30
用途:
発電機
農・林・水産業

hー6 hー7 hー8とか gー6 gー7gー8意味を教えてください

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする