販売価格(税別)¥6,890~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 NBK(鍋屋バイテック会社) 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-4 軸穴完成品 メーカー直送返品不可代引不可 【オーダー】ウェッジプーリー WEG-3V-4 軸穴完成品 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1855-1991「細幅Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 注文コード55885838 軸穴径(mm)19~65 溝の形3V 溝数4 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工 内容量1個 関連資料: キー溝寸法表 注意 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 読込中… 伝導部品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity STB ブッシングシーブ 3V-3 カネミツ 税込¥3,518~ ¥3,198~ リブエース2 バンドー化学 税込¥2,968 ¥2,698 バスケットへ 三ツ星ベルト Vベルト スタンダードVベルト 三ツ星ベルト 税込¥8,138~ ¥7,398~ 三ツ星ベルト タイミングベルト 三ツ星ベルト 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 三ツ星ベルト タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ 三ツ星ベルト タイミングベルト MXL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 税込¥582~ ¥529~ 三ツ星ベルト タイミングベルト T10形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 税込¥8,468~ ¥7,698~ 三ツ星ベルト タイミングベルト T5形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 税込¥2,198~ ¥1,998~ 三ツ星ベルト タイミングベルト T80形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト 税込¥758~ ¥689~ 三ツ星ベルト タイミングベルト XH形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 税込¥53,878~ ¥48,980~ 三ツ星ベルト タイミングベルト XL形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト 税込¥1,648~ ¥1,498~ 三ツ星ベルト ウレタンベルト スパースターロープ 三ツ星ベルト 税込¥47,278~ ¥42,980~ 三ツ星ベルト マックスターマルチウェッジベルト 三ツ星ベルト 税込¥5,718~ ¥5,198~ 三ツ星ベルト マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト 税込¥4,838~ ¥4,398~ 三ツ星ベルト マルチポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト 税込¥7,038~ ¥6,398~ 三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ 三ツ星ベルト 税込¥30,778~ ¥27,980~ 三ツ星ベルト e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ 三ツ星ベルト 税込¥35,178~ ¥31,980~ 三ツ星ベルト タイミングプーリ T10形 三ツ星ベルト 税込¥3,298~ ¥2,998~ 三ツ星ベルト マックスターウェッジプーリ用ブッシング 三ツ星ベルト 税込¥6,158~ ¥5,598~ 三ツ星ベルト ギガトルクGX タイミングベルト G14M形(超高硬度合成ゴム) 三ツ星ベルト 税込¥43,978~ ¥39,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウメカニカル部品/機構部品メカニカル部品伝導部品プーリーVプーリー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品