オートフィード細密シュレッダー AFS100M
(3件のレビュー)【マイクロクロスカット】【自動細断可能数100枚】
【ダストボックス容量22L(A4用紙約435枚分)】【カード・ホッチキス対応】
オフィスでのご使用に最適なオートフィードシュレッダーです。
マイクロクロスカットで細かく細断します。細断幅:2×10mm。ゴミ箱容量22L
カバーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動細断し、細断が終了すると自動的にカッターの回転が止まります。
移動に便利なキャスター付き。ホッチキスカット可能(11号針まで)
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。
- 用途
- オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
- 材質
- ABS樹脂、スチール
- 質量(kg)
- 約9.5
- コード長さ(m)
- 約1.5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 345×240×556
- 消費電力(W)(50/60Hz)
- 約110
- 連続使用時間(分)
- 約10
- ダストボックス容量(L)
- 約22(A4コピー用紙435枚)
- 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
- 約1.8
- 細断寸法(mm)
- 約2×10
- 投入口幅(mm)
- 約220
- 最大細断枚数
- 7枚(手差し)、100枚(オートフィード)
- グリーン購入法
- 適合
- 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
- 345×240×556
- オートフィード機能
- あり
- リバース機能
- あり
- 最大投入幅
- A4
- 内容量
- 1台
オフィス機器 の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70291944 | AFS100M-W | 03689877 | AFSR100C | ![]() | オートフィードシュレッダー クロスカット | アイリスオーヤマ | 1台 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

























