曜日別特売
AFS100M-W オートフィード細密シュレッダー AFS100M アイリスオーヤマ 70291944

AFS100M-W オートフィード細密シュレッダー AFS100M アイリスオーヤマ 70291944
AFS100M-W オートフィード細密シュレッダー AFS100M アイリスオーヤマ 70291944
AFS100M-W オートフィード細密シュレッダー AFS100M アイリスオーヤマ 70291944
AFS100M-W オートフィード細密シュレッダー AFS100M アイリスオーヤマ 70291944
AFS100M-W オートフィード細密シュレッダー AFS100M アイリスオーヤマ 70291944

オートフィード細密シュレッダー AFS100M

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
70291944
品番
AFS100M-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【マイクロクロスカット】【自動細断可能数100枚】
【ダストボックス容量22L(A4用紙約435枚分)】【カード・ホッチキス対応】
オフィスでのご使用に最適なオートフィードシュレッダーです。
マイクロクロスカットで細かく細断します。細断幅:2×10mm。ゴミ箱容量22L
カバーを開けて紙を投入口にセットするだけで自動細断し、細断が終了すると自動的にカッターの回転が止まります。
移動に便利なキャスター付き。ホッチキスカット可能(11号針まで)
【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。
温度ヒューズ:モーターが過熱すると自動的にストップします。
ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。
テレワーク/リモートワークでのご使用に最適です。

用途
オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断
材質
ABS樹脂、スチール
質量(kg)
約9.5
コード長さ(m)
約1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×240×556
消費電力(W)(50/60Hz)
約110
連続使用時間(分)
約10
ダストボックス容量(L)
約22(A4コピー用紙435枚)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
約1.8
細断寸法(mm)
約2×10
投入口幅(mm)
約220
最大細断枚数
7枚(手差し)、100枚(オートフィード)
グリーン購入法
適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
345×240×556
オートフィード機能
あり
リバース機能
あり
最大投入幅
A4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
70291944AFS100M-W03689877AFSR100CAFS100M-W オートフィードシュレッダー クロスカット アイリスオーヤマ 03689877オートフィードシュレッダー クロスカットアイリスオーヤマ1台
¥27,980
税込¥30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70291944
2022-04-13
用途: シュレッダー作業
卸売・小売業

オートフィードがついて便利だが、最後の数枚が同時に引き込まれ細断途中に停止する。前の投入口から入れたとき自動停止しないときがある。

対象商品 : 70291944
2020-06-30
用途: 不要書類処分時

音が静かで近所に迷惑をかけなくて有難い。友達にも進めたいと思います。

対象商品 : 70291944
2020-02-03
用途: 事務処理
札幌エレクトロプレイティング工業株式会社 様(製造業)

オートフィーダーが付いているので、非常に楽です。
また、裁断された紙は細かくて、廃棄するのにとても楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする