スキャンパン(SCANPAN)
Classic Classic ガラス蓋
他のシリーズでも、同じモデルサイズであればフィットします。オーブン耐熱 - 260℃まで。食器洗浄機対応。
用途
Classicシリーズのガラス蓋。
材質
強化ガラス、ステンレス、フェノール樹脂
寸法(cm)
26
仕様
オーブン(260℃まで)・食器洗浄乾燥機使用可
質量(g)
730
サイズ(cm)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×27×8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84907287
26001212
¥
6,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください