モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
スキャンパン(SCANPAN)
スキャンパン(SCANPAN)の 料理道具
スキャンパン(SCANPAN)の 鍋・釜・やかん
スキャンパン(SCANPAN)の 鍋蓋・つまみ
Classic Classic ガラス蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84907287
品番
26001212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
他のシリーズでも、同じモデルサイズであればフィットします。オーブン耐熱 - 260℃まで。食器洗浄機対応。
材質
強化ガラス、ステンレス、フェノール樹脂
寸法(cm)
26
用途
Classicシリーズのガラス蓋。
仕様
オーブン(260℃まで)・食器洗浄乾燥機使用可
質量(g)
730
サイズ(cm)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×27×8.5
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
厨房機器・キッチン/店舗用品
厨房用品
料理道具
鍋・釜・やかん
鍋蓋・つまみ
Classic Classic ガラス蓋 スキャンパン(SCANPAN)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります
寸胴鍋
土鍋
雪平鍋
ガス圧力鍋
フォンデュ鍋・用品
親子鍋
矢床鍋・ヤットコ鋏
ジンギス鍋
圧力鍋
焼き肉プレート
やかん
天ぷら鍋・揚げ鍋
うどんすき鍋
ツル付き鍋
片手鍋
ちりとり鍋
湯豆腐セット
釜・ゆで釜・かまど
運搬台車・鍋用キャリー
燻製器・燻製鍋
両手鍋・外輪鍋・円付鍋
無加水鍋・鋳物鍋・セラミック鍋
ミルクパン・プチパン
保温調理鍋
鍋蓋・つまみ
パッキン・ハンドル・その他関連パーツ
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品