曙産業
レンジごはん炊き
お米と水を入れて電子レンジでチンするだけ!
あつあつごはんが手軽に炊きあがります
白米はもちろん、炊き込みご飯、おこわなどにも!
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
容量(mL)
180
構造
本体:二重構造
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18982837
BL-795
195×173×118
211
1合
¥
2,000
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18982846
BL-796
225×200×142
440
2合
¥
3,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください