ユニバーサルオイル

ユニバーサルオイル - Max Factory
(3件のレビュー)

ミッション・湿式ブレーキ・湿式クラッチ・油圧系統に使用可能なマルチオイル

SAE80WAPIGL-4ベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性内容量1ケース(4L×6缶)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19954105-
オープン
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19954105
2023-08-09
用途: トラクターのミッション、油圧作動油
その他業種

同等品をホームセンターで購入した場合の半額程度で購入できた。使用量が多かったので、トータル2万円ほど差が出た。とても助かります。

2023-04-18
用途: コンバインのミッションオイルとして
自動車・二輪車・自転車関連業

オイル内にゴミが浮遊していたので、もう使いたくない

対象商品 : 19954105
2022-06-14
用途: イセキ田植機のチェンジミッションオイル交換
その他業種

4リットル缶6本なので使いやすく、在庫管理が容易です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする