MTI(エムテーアイ)
プロガストアルミ半寸胴鍋(目盛付)
ラッパ型で頑丈。
厚口目盛付ダイキャストハンドルでもちやすく頑丈です。
材質
アルミ
内容量
1個
全8種類を絞り込む
サイズ(cm)
選択してください
24
27
30
33
36
39
42
45
満水容量(L)
選択してください
7.5
10
13.9
17
23
28
36
45
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ(cm)
内径×深さ(mm)
底面の厚さ(mm)
満水容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20015583
24cm
24
240×170
3
7.5
¥
9,900
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20015599
27cm
27
270×180
3
10
¥
11,800
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20015608
30cm
30
300×200
3.2
13.9
¥
14,300
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20015617
33cm
33
330×210
3.2
17
¥
16,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20015626
36cm
36
360×230
3.4
23
¥
20,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20015635
39cm
39
390×240
3.6
28
¥
24,400
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20015644
42cm
42
420×270
3.6
36
¥
28,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20015653
45cm
45
450×290
3.8
45
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください