IH F-PRO寸胴鍋蓋無(目盛付)

IH F-PRO寸胴鍋蓋無(目盛付) - MTI(エムテーアイ)
(1件のレビュー)

SUS443ステンレススチール(単層鋼)でどんな熱源でも使用可能です。
クロム(Cr)を21%に高め、耐食性を向上させる銅(Cu)とチタン(Ti)を添加した、ニッケル、モリブデン無添加の成分です。

材質本体:443ステンレス(クローム21%、銅、チタン添加)、ハンドル:SUS304(18-8ステンレス)板厚(mm)1.5内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2001608950cm90
55,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
2001598520cm6.2
8,000
取扱い終了
2001599422cm8.3
9,000
取扱い終了
2001600324cm10.8
10,300
取扱い終了
2001601926cm13.8
12,000
取扱い終了
2001602828cm17.2
14,000
取扱い終了
2001603730cm21.2
17,000
取扱い終了
2001604632cm25.7
21,000
取扱い終了
2001605536cm36.6
24,000
取扱い終了
2001606440cm50.2
29,000
取扱い終了
2001607345cm71.5
35,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20016003
2019-06-20
用途: グアテマラの亀打楽器(アヨートル)をミシシッピアカミミガメで作るときに使用しています。
学校法人兵庫医科大学教育・研究機関

大きめのミシシッピアカミミガメの個体も十分にはいるので、捕獲した大きめの個体でも熱を入れることができて重宝しています。
もっと早く、購入すればよかったなぁ~っ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

寸銅鍋の材質と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/zudounabe_type/
2023-03-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレスの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sutenresu_type/
2023-03-14

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする