曜日別特売

EBM さわら H型 木蓋

EBM さわら H型 木蓋 - EBM(江部松商事)EBM さわら H型 木蓋 - EBM(江部松商事)EBM さわら H型 木蓋 - EBM(江部松商事)EBM さわら H型 木蓋 - EBM(江部松商事)
(5件のレビュー)
厚さ(mm)15内容量1個
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2727551851cm51
10,000
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月24日
2727552754cm54
11,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
2727553657cm57
13,000
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
2727554560cm60
14,500
9,998
10,998(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
2727546636cm36
4,800
3,500
3,850(税込)
欠品中
2727547539cm39
5,400
3,788
4,167(税込)
欠品中
2727548442cm42
7,300
4,998
5,498(税込)
欠品中
2727549345cm45
8,000
5,298
5,828(税込)
欠品中
2727550948cm48
8,700
5,998
6,598(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27275536
2026-04-01
用途: そば釜の蓋
飲食業

今まで使っていた蓋より軽く使いやすいし木の香りがとても良い。

対象商品 : 27275536
2024-06-25
用途: 蕎麦屋のお釜に使います。
そば処きくち飲食業

約57cmの蕎麦屋のお釜に使います。木蓋は、今まで、何度も購入しましたが、今回初めてここから購入しました。木蓋は、そりが一番の原因なので、いつも水に浸けておきます。購入して約一週間経ちましたが、今はまだそりがありません。いい感じです。なるべく、大事に使いたいので、いつも使わない時は、水に浸しています。

対象商品 : 27275493
2021-07-16
用途: うどん屋なので、麺を茹でる釜の蓋です。
うどんのこいけや飲食業

軽いから女性でも楽に作業できます。
おもに麺茹では親方がしてますが、蓋が割れてきたのであちこち探して、モノタロウさんで見つけました。
茹でる時に木のいい香りがします。
また壊れたら買います。

対象商品 : 27275545
2019-07-03
用途: 蕎麦ゆで釜の蓋
飲食業

前回と同じものを購入しました。四年は持ちます。軽くて丈夫、満足です。

対象商品 : 27275536
2022-09-20
用途: 蕎麦、うどんを茹でています。
飲食業

私の場合は、蓋を半分に切ります(取っ手と直角に)、半分に切断すると軽いかな、もう少し重いほうが良い(板の厚さ20センチ)、それにアクが出ないのがいい。杉板で作ったときはビックリ、釜のお湯が真っ黒になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする