EBM(江部松商事)
南部 鉄 すきやき兼餃子鍋(木蓋付)
種別
24cm
質量(kg)
3.6
外径(Φmm)
310
深さ(mm)
60
板厚(mm)
4
底寸法(mm)
225×225
EBM品番
1644000
内容量
1個
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27849028
-
¥11,000
¥
10,980
¥12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください