曜日別特売
- 南部 鉄 すきやき兼餃子鍋(木蓋付) EBM(江部松商事) 27849028

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

南部 鉄 すきやき兼餃子鍋(木蓋付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
27849028
品番
-
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980
種別
24cm
質量(kg)
3.6
外径(Φmm)
310
深さ(mm)
60
板厚(mm)
4
底寸法(mm)
225×225
EBM品番
1644000
注意
※200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする