カンダ[厨房用品]
アルミ寸胴鍋
アルミ製鍋シリーズ。スタンダードなアルミ鍋です。
リーズナブルな価格と使いやすいシンプルな形状で、人気商品です。
耐久性も強くオススメです。
材質
アルミニウム
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
板厚(mm)
内径×深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29109816
18cm(4.6L)
18
4.6
2.5
180×180
¥
11,400
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
13日以内出荷
29109825
21cm(7.3L)
21
7.3
2.6
210×210
¥
13,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
29109834
24cm(11.0L)
24
11
2.6
240×240
¥
15,200
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
29109843
27cm(15.0L)
27
15
2.8
270×270
¥
18,100
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
29109859
54cm(120.0L)
54
120
3.8
540×540
¥
110,600
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください