曜日別特売

エアーブロー作業台(コンパクトタイプ)

エアーブロー作業台(コンパクトタイプ) - 淀川電機製作所

機械周辺のエアブロー作業時飛散する油分や切削粉をまとめて吸収します。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。湿った粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。

用途工作機械サイドでのエアブロー時に発生する油分、切削粉の集塵に。長さ(mm)897幅(mm)615質量(kg)65高さ(mm)1208出力(W)400出力(kW)0.4周波数(Hz)50/60Hz兼用モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.18/1.67フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)71/74最大風量(m3/min)(50/60Hz)15.0/17.0集塵方式湿塵用カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))71/74ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.4無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/74最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.18/1.67ちり落とし方式無し内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
集塵容量(L)
電流(A)
電源(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34159625YMS-40JA234.4(50Hz)/4.2(60Hz)単相100
297,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
34159643YMS-40JB231.5(50Hz)/1.7(60Hz)3相200
293,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

集じん機の使用例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/654/
2023-03-09

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする