用途工作機械サイドでのエアブロー時に発生する油分、切削粉の集塵に。集塵容量(L)23長さ(mm)897幅(mm)615質量(kg)65高さ(mm)1208出力(W)400出力(kW)0.4周波数(Hz)50/60Hz兼用電流(A)4.4(50Hz)/4.2(60Hz)電源(V)単相100モータータイプ全閉外扇型最大静圧(kPa)1.18/1.67フィルター2枚消費電力(W)(50/60Hz)400騒音値(dB)71/74最大風量(m3/min)(50/60Hz)15.0/17.0集塵方式湿塵用カートリッジフィルター方式騒音レベル(dB(A))71/74ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.4無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/74最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.18/1.67ちり落とし方式無し