曜日別特売

エアリール(高圧用)ストッパーカップリング付

エアリール(高圧用)ストッパーカップリング付 - TRUSCO
材質
塩ビ系エラストマー、(リール)スチール
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-10~60
最高使用圧力(MPa)
3
使用流体
空気
特性
耐圧
内容量
1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39268593TAHP-5-30A102-61486.559
36,000
取扱い終了
39268636TAHP-6-30A102-61526.7610
39,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする