ラジエーターシール HP (細目) 添加剤

ラジエーターシール HP  (細目)  添加剤 - WURTH(ウルト)
(4件のレビュー)

クロスフロー冷却システムを装備する、新型車両すべてに対応する高性能冷却システムプロテクション
最大0.1mmまでの漏れを防止
冷却回路内のダートストレーナーを傷つけません
不凍液交換時に漏れ防止剤として随時使用可能
マイクロファイン合成粒子によるシーリング効果
10リットルのクーラントに対して、1缶ご使用ください

用途
適用領域
シリンダーヘッドガスケットやホース接続内のミクロの漏れ、冷却システムユニット内での蒸発によるクーラント減少に対してお使いください。
説明書
エンジンが暖まっているときに、冷却回路に直接添加してください。クーラントがリザーブタンクを通って流れる場合、リザーブタンクにのみ添加してください。次に、サーモスタットが開いて、ヒーターからの暖気が確認出来るまで、10分間以上エンジンを作動させてください。次に、エンジンのスイッチを切り、クーラントのレベルをチェックして、必要な場合には補充してください。
pH値9香り特有の臭い密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.15kg内容量1本(150mL)
注意
説明等の表記に日本語表記はございません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
450061775861500150089 1
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-22
用途: エンジンまわりやラジエターホースのにじむような微細な漏れ

冷却水が滲み、粉を噴いたようになる微細な漏れに対応できました。
漏れが止まるまで多少の時間はかかりましたが、よく効くと思います。

2025-04-10
用途: ベンツに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

クーラントが定期的に減り、ラジエターからの漏れも無くどこから漏れているか分らなかったので一か八かで使用してみましたが何と今の所止まっているようです。
このまま問題無ければかなりラッキーです。

対象商品 : 45006177
2021-08-09
用途: BMWのクーラント漏れ
金融・保険業

まだ完全にはクーラント漏れは止まっていませんが、運転走行のつど状態が良くなっているので、この製品には満足しています。

対象商品 : 45006177
2023-12-21
用途: ジムニーJB23車両にて使用
運輸・通信業

ヘッドガスケツト抜けに使用しましたがシリンダー内側の抜けには効果ないようです外側に漏れる場合には効くかもですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする