曜日別特売

ビストロ メゾン ふきこぼれにくいホーロー深型卓上鍋

ビストロ メゾン ふきこぼれにくいホーロー深型卓上鍋 - ベストコ

においや色が移りにくいホーロー素材。縁部はふきこぼれにくい形状。オール熱源対応。

材質本体・取手:ほうろう用鋼板、つまみ:天然木、ガラス蓋:全面物理強化、金属部:ステンレス鋼レッド表面処理ほうろう内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52607994ND-425118
取扱い終了
52608003ND-425226
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする