ビストロ メゾン ふきこぼれにくいホーロー深型卓上鍋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52608003 品番ND-4252
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

においや色が移りにくいホーロー素材。縁部はふきこぼれにくい形状。オール熱源対応。

サイズ(cm)26 材質本体・取手:ほうろう用鋼板、つまみ:天然木、ガラス蓋:全面物理強化、金属部:ステンレス鋼 レッド 質量(g)1603 表面処理ほうろう 寸法(cm)35×30×13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする