ベストコ
ベストコの 料理道具
ベストコの 鍋・釜・やかん
ベストコの 両手鍋・外輪鍋・円付鍋
ビストロ メゾン ふきこぼれにくいホーロー深型卓上鍋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52607994
品番
ND-4251
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
においや色が移りにくいホーロー素材。縁部はふきこぼれにくい形状。オール熱源対応。
サイズ(cm)
18
材質
本体・取手:ほうろう用鋼板、つまみ:天然木、ガラス蓋:全面物理強化、金属部:ステンレス鋼
色
レッド
質量(g)
833
表面処理
ほうろう
寸法(cm)
26×21×11