三脚
頑丈なスチール製で、しっかり、キレイに撮れるカメラもビデオもどちらにも使えて大活躍高さ157cmでかがまずにラクに撮影できる水平状態をしっかり確認できる2つの水準器バッグを吊り下げられるフック付きカメラ・ビデオをワンタッチで着脱できるクイックシューエレベーター機能で微妙な高さ調節ができる3段階で高さ調節が可能角度調節ができるゴム製石突き
- 付属品
- 取扱説明書、ストラップ付き収納ケース
- 寸法(mm)
- (最伸高)約1570(最縮高)約540(収納時)約570
- 質量(g)
- 約1010
- 段数
- 3段
- 最大積載量(kg)
- 3
- 材質(パイプ)
- スチール(鉄)
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ



























