三脚
機能充実、便利に使えてキレイに撮れるカメラもビデオもどちらにも使えて大活躍大切な思い出を手軽に、キレイに撮れる高さ151cmでかがまずにラクに撮影できる水平状態を確認できる水準器バッグを吊り下げられるフック付き持ち運びハンドル付きカメラ・ビデオをワンタッチで着脱できるクイックシューエレベーター機能で微妙な高さ調節ができる持ち運びハンドル3段階で高さ調節が可能角度調節ができるゴム製石突き
- 付属品
- 取扱説明書、ストラップ付き収納ケース
- 寸法(mm)
- (最伸高)約1510(最縮高)約585(収納時)約610
- 質量(g)
- 約985
- 段数
- 3段
- 最大積載量(kg)
- 3
- 材質(パイプ)
- アルミ
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ



代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 注文コード | 品番 | 代替品注文コード | 代替品品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53391739 | OCT-ATR3-151A | 25558908 | HK-834B | ![]() | アルミ三脚 | ハクバ写真産業 | 1脚 | ¥3,798 税込¥4,178 | 推薦品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |

























