曜日別特売

高圧耐寒PVCエアーホース

高圧耐寒PVCエアーホース - TRUSCO

-40℃まで耐寒かつ高圧に対応です。PVC製で硬くなりにくく、ひび割れしにくいです。ワンタッチカップリング付です。

使用温度範囲(℃)
-40~50℃
使用圧力(MPa)
2
使用流体
空気
内容量
1巻
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
全長(m)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61004607TPAHW-6.5-10161-24590.851010.76.5
6,110
取扱い終了
代引不可
61004616TPAHW-6.5-20161-24601.522010.76.5
8,420
取扱い終了
代引不可
61004625TPAHW-6.5-5161-24580.52510.76.5
5,050
取扱い終了
代引不可
61004634TPAHW-8-10161-24620.971012.08.0
6,000
取扱い終了
代引不可
61004643TPAHW-8-20161-24631.772012.08.0
7,580
取扱い終了
代引不可
61004659TPAHW-8-5161-24610.57512.08.0
10,420
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする