可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ

可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ - 淀川電機製作所可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ - 淀川電機製作所可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ - 淀川電機製作所可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ - 淀川電機製作所可搬型溶接ヒューム用集塵機 SET-SVシリーズ - 淀川電機製作所

可搬型・コンパクトサイズの0.75kWタイプを発売。溶接作業時のヒューム及び粉じんを効率良く回収します。
特殊金属多孔体バッフルを採用し、スパッタや火花を一度沈降させ安全に吸引することが可能です。
手動エアブロー除塵方式:付属のエアガンにより手動で除塵を可能にし、簡易な構造でメンテナンス性を向上させ、高い粉塵剥離性を発揮。
エアガンによって圧縮空気を送り込み、フィルターを振動させ、粉塵を効果的に払い落とす除塵方法です。必要最小限のエアで済む為、省エネに繋がります。

用途溶接の際に発生するスパッタ(火花)や溶接ヒュームの吸引に各種溶接作業現場に。出力(kW)0.75最大風量(m3/min)(50/60Hz)9/10騒音値(dB(A))(50/60Hz)77/78集塵容量(L)13吸込口径(Φmm)125質量(kg)111周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.42/2.06定格電流(A)(50/60Hz)2.1/2.5ろ過面積(m2)4.5電源(V)3相200(50/60Hz)内容量1台
注意
※吸収禁止事項(火の着いたもの・引火性のもの・爆発性のもの・可燃性のもの・非常性のもの)
※湿った粉塵・液霧・液体状のものは吸収させないで下さい。
※特定化学物質障害予防規則が改正されます。
令和3年4月1日施行
粉じん障害防止規則に指定されている溶接作業で発生する「溶接ヒューム」が特定化学物質に指定されます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
モータータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62657246SET75E-SV標準モータ
474,000
399,000
438,900(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
62657255SET75P-SVトップランナーモータ(IE3)
477,500
399,000
438,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥27,900/税込¥30,690
沖縄地方数量1につき¥27,900/税込¥30,690
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする