日油技研工業
サーモラベル(R)LIシリーズ 不可逆
示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
仕様
変色精度:±2℃
内容量
1箱(40枚)
全7種類を絞り込む
変色温度(℃)
選択してください
105
110
115
120
125
130
140
変色
選択してください
白→濃あい
白→緑
白→赤橙
白→青
白→黒
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
変色の経過
変色温度(℃)
変色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63437737
LI-105
白→緑
105
白→緑
1-631-12
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63437746
LI-115
白→赤橙
115
白→赤橙
1-631-13
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
63437755
LI-125
白→黒
125
白→黒
1-631-14
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
63437764
LI-130
白→黒
130
白→黒
1-631-15
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
63437773
LI-110
白→濃あい
110
白→濃あい
1-631-22
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
63437789
LI-120
白→青
120
白→青
1-631-23
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
63437798
LI-140
白→黒
140
白→黒
1-631-24
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください