テスコム
Nobby ヘアーアイロン NBS1100
180℃まで40秒のスピーディーな立ち上がり。
絶妙なテンションと滑りのバランスを兼ね備えた新コーティングを採用したストレートアイロン。
温度(℃)
60~200(5℃刻み)
コード長さ(m)
3
質量(g)
325
寸法(mm)
249×67×31
プレート寸法(mm)
25×90
色
ブラック
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75824203
-
¥
33,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください