曜日別特売
- Nobby ヘアーアイロン NBS1100 テスコム 75824203

Nobby ヘアーアイロン NBS1100

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード75824203品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000

180℃まで40秒のスピーディーな立ち上がり。
絶妙なテンションと滑りのバランスを兼ね備えた新コーティングを採用したストレートアイロン。

温度(℃)60~200(5℃刻み)コード長さ(m)3質量(g)325寸法(mm)249×67×31プレート寸法(mm)25×90ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする