曜日別特売

30cm壁掛けフルリモコン扇風機 KI-W281R

30cm壁掛けフルリモコン扇風機 KI-W281R - TEKNOS
(9件のレビュー)

30cm6枚羽根の壁掛け扇風機
フルリモコン

ハネ径(cm)30ホワイト風量調整3段階切替羽根枚数6枚消費電力(W)(50/60Hz)42/46首振り左右首振り本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480本体質量(kg)約2.62機能リズム風、おやすみ風、7.5時間切りタイマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75892374KI-W281R
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-05-23
用途: Circulator代わりに。。

夏は冷房 冬は暖房のCirculator代わりに壁掛けでつかっています。 部屋全体を上下の温度を均一にするようにしています。
リモコン タイマー付きが便利です。

対象商品 : 75892374
2024-05-04
用途: 作業場の換気
水の箱

強力で風がたくさん来て溶剤などの匂いがすぐに換気できます。

対象商品 : 75892374
2023-12-12
用途: 洗濯物乾燥時に除湿機と共にこの扇風機を使っています
アーデン妙高サービス業

リモコン、タイマー、首振り がついているので
手が届きにくい高い所から除湿機のタイマーに合わせて
洗濯物に風を当てるには良いです。

対象商品 : 75892374
2023-08-25
用途: 調理の時
株式会社FunFun楽飲食業

以前から使っていた扇風機が壊れ、2台目の購入です。ほぼ同じ商品ですが、とても音が静かです。使い心地満点です!

対象商品 : 75892374
2023-08-10
用途: リビングルーム
農・林・水産業

型番は少し違うが、今までに使っていた物が壊れたために購入した。スムーズに動いている。

対象商品 : 75892374
2023-08-30
用途: 自宅等
建設業・工事業

お値段以上の風力が有り、シンプルで使いやすいです。

2023-06-30
用途: 六畳和室で使用

狭い部屋で使うには、もう少し首が下に向いて欲しい。以前使用していた物より下に向かないのでせっかくの風が直接当たりません。あまり涼しく無いようなら、買い替えも検討です。

対象商品 : 75892374
2023-06-21
用途: 事務所で使用
有限会社金山工業製造業

値段の割には使いやすく大変重宝しています。
購入してよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする