アップドラフト モバイルファン

アップドラフト モバイルファン - アップドラフト

小型でスリムなモバイル型ファン
腰ベルトにつけたり、ストラップ使用で首掛け、卓上ファンとしても使用可能。

用途
携帯用の小型ファン。
デスクワークや現場作業、通勤通学に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
78x38x118
充電時間(時間)
2~3
電源タイプ
USB TYPE-C
使用時間(時間)
弱7、中4、強2
内容量
1台
関連資料:(1.38MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82515731MF-01
3,000
1,898
2,088(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする