曜日別特売

アップドラフト ペルチェ式ハンディファン

アップドラフト ペルチェ式ハンディファン - 坂謙

冷却プレートに触れた瞬間そこだけ避厚地です。ペルチェ式なのでピンポイントで冷やすことも可能、ペルチェで冷やされた風が暑さを和らげます。見やすいデジタルディスプレイで最大8時間(風量1レベルの場合)使用が可能です。

用途
暑さ対策に。
付属品
充電ケーブル
定格電力(W)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×26×176
風量調整
1・25・50・75・100
充電時間(時間)
3~4
動作時間
1%:8時間/50%:4時間/100%:2時間/ペルチェ使用時:2時間
バッテリー容量(mAh)
4000
定格入力
5V/2A
充電端子
USB Type-C
内容量
1個
注意
※首掛け紐は付属しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82490296PF-01
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする