曜日別特売

プレミアムクーラント 希釈済 バックインボックス

プレミアムクーラント 希釈済 バックインボックス - ミヤコ自動車

有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。

用途自動車用クーラント液タイプ希釈不要対応5年10万キロ対応付属品コック付危険物の類別非危険物内容量1個(20L)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75902479SHCP-20LBピンク
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
75902488SHCB-20LBブルー
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
75902497SHCG-20LBグリーン
オープン
7,898
8,688(税込)
当日出荷
75902506SHCY-20LBイエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする