COVER WORK(カバーワーク)
混紡4本編軍手 900g 12双組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
03937178
品番
FT-3265
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
綿とポリエステルの混合で丈夫な4本編み軍手。
フィット感があり柔らかく付け心地に優れた軍手です。
サイズ
F
全長(cm)
23.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
19
材質
綿、ポリエステル
色
白
質量(g)
72
ゲージ数
7
入数(双)
12
機能
伸縮性・柔軟性・耐久性
糸本数(本)
4
注意
※本品を装着し、回転を伴う機械等での作業はしないでください。巻き込まれて、手などに怪我をする恐れがあります。
※本品は熱に弱いので、60℃以上のものには触れないでください。手袋が溶けてやけどする恐れがあります。
※感電の恐れがありますので、電気作業には使用しないでください。
※体質により、かゆみ・発疹などを起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※本品は、水またはぬるま湯で洗濯をしてください。乾燥は陰干しをしてください