パール金属
オンリーワン・ステージ ふっ素ガラス蓋付寸胴鍋
(1件のレビュー)
ふっ素加工でこびりつきにくく、お手入れ簡単。
パスタや煮込み料理に最適。
ガス火専用。
材質
本体:アルミニウム合金(底の厚さ1.6mm)、取手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、縁リング:ステンレス鋼、つまみ・つまみ座板:フェノール樹脂
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装
質量(g)
1309
サイズ(cm)
21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×220×215
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12330808
HB-6146
21
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください