曜日別特売

アウトドアテーブル

アウトドアテーブル - YAMAZEN(山善)

ロールトップ式のコンパクトテーブル。天板にアルミプレートが入って安定感抜群。スリム収納。軽量モデル。

用途
アルミトップテーブル、レジャーテーブルとして。キャンプやアウトドアに。
材質
フレーム:金属(アルミニウム)、生地:ポリエステル
質量(kg)
0.8
色
アッシュグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×55×41
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25069329AHT-4257(AGY)
オープン
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする