曜日別特売

タフライト ヘキサテーブル

タフライト ヘキサテーブル - YAMAZEN(山善)

組み合わせ自由自在。焚き火テーブルのほか、サイドテーブルにもなって便利。耐熱メッシュ天板なので熱いもの置いても大丈夫。
脚が折りたためるのでコンパクトに収納可能。収納バッグ付き。

用途
アウトドア、キャンプ、バーベキューなどに。焚火テーブル、アウトドアテーブル、サイドテーブル、たき火、持ち運び、食卓、円形。
材質
天板:金属(スチール)、フレーム・脚部:金属(アルミニウム)
質量(kg)
単体:1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
単体:67×23×33、六角に並べた場合:121.5×137×33、収納時:68×23×23
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
28660094TLHT-6(MBK)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする