ポンプディスペンサー 人押し君(30mL)

ポンプディスペンサー 人押し君(30mL) - 驍品
(1件のレビュー)

大容量ボトルに最適!
ノズルを引き上げて下せば、1プッシュでおよそ30mL抽出できます。
お酒や焼酎など一定量注ぐ場合に大変便利です。
2種類の長さの対応チューブ入りで、用途に合わせて付け替える事ができます。

全長(mm)430内容量1個
注意
※4.0L、2.7Lペットボトル用です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29508300-430
1,200
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-26
用途: 大容量ウイスキーに取り付け
サービス業

非常に使いやすいです。
どこよりも安く手に入れることが出来ました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする