曜日別特売

BBQホリデイテーブル&バーベキューコンロ 炭焼きグルメ

BBQホリデイテーブル&バーベキューコンロ 炭焼きグルメ - YAMAZEN(山善)

コンロや七輪などが設置できるBBQホリデーテーブルとバーベキューコンロ炭焼きグルメのセット。
テーブルは状況に応じてバーベキューを楽しんだり、通常のテーブルとして使用できる2WAY。

用途
キャンプ,アウトドア、バーベキューなどに。Campers Collection/キャンパーズコレクション/キャンプ/アウトドア/レジャーテーブル/キャンプテーブル/折りたたみテーブル/バーベキュー/BBQ/花見/コンロ/水コンロ/焼肉/海鮮焼き
質量(kg)
テーブル:7.5、コンロ:3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
テーブル:122×81×37.5/70、コンロ:45×24.5×17、バーベキュースペース:45×34×13
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44105540BBT-1280+M450
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする