曜日別特売

やわらかスポンジSフック ブラック 【10個セット】

やわらかスポンジSフック ブラック 【10個セット】 - ユノックス
材質
スチール、ニトリルゴム
線径(Φmm)
約9
耐荷重(kg)
約3
寸法(縦×横)(cm)
【外寸】約11.3×7.3
内容量
1セット(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4782672423-079
¥1,000
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用Sカン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする