SONAXウォッシュシール
シャンプー感覚で輝き水弾きが持続します。洗車感覚でしっかりコーティング。プロコーテイング施工車にも使用出来ます。全塗装色対応。濃縮タイプ。計量カップ付。
- 用途
- 車の洗車
- 質量(g)
- 599
- 内容量(mL)
- 500
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 94×225×46
- 危険物の類別
- 非危険物
- 対応ボディー色
- 全塗装色
- 特性
- 撥水
- 内容量
- 1個
注意
※再塗装/艶消し塗装/クリア塗装がないもの/劣化したもの/タイヤ/フロントガラス/自動停止機能やカメラ/オープンカーの幌/車内ガラス/内装には使用出来ません。付着した場合は水で洗い流しクロス等で拭き上げて下さい。洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ











![ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品] ヘッドライトプロテクト REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03613448-260903-02.jpg)













![エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品] エアーバキューム&ブロワガンキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)
![エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品] エンジンクリーニングガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03621848-260903-02.jpg)
