トップテックMTF5100 75W

トップテックMTF5100 75W - LIQUI MOLY

高性能な低粘度トランスミッションオイル。
様々なマニュアル及びデュアルクラッチトランスミッション(Stronic, DSG)に最適です。
優れたせん断安定性により燃料消費の削減と最適な摩耗保護性能を発揮します。
粘度温度特性にも秀でており、すべての動作条件下で最適なシフトフィーリングを可能にします。

用途マニュアルトランスミッションオイル適合【主な油種(LIQUI MOLYレコメンド)】BMW : 8322 7533 818 / MTF LT-3、FIAT : 9.55550-MZ6、FORD : WSS-M2C 200-D2、Volkswagen / AUDI : G052 178 / 512 / 726 / G055 512 / G060 726 / G070 726、PEUGEOT / CITROEN(PSA): (B71) 2310、TOYOTA種類ミッションオイル内容量(mL)1000危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE75W危険物の性状非水溶性内容量1本(1000mL)
注意
※車両メーカーの仕様に準じてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53093068208421000
3,700
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする