曜日別特売

LEDソーラーランタン エムパワード アウトドア2.0 +モバイルチャージャー

LEDソーラーランタン エムパワード アウトドア2.0 +モバイルチャージャー - MPOWERD

空気で膨らむ円筒型のLEDソーラーランタン。
ソーラー充電・USB充電に対応、さらにスマホへの充電が可能となったエムパワードProシリーズ。
大容量バッテリー搭載で最大50時間の点灯時間を実現。
白色LED 10個で最大150ルーメンの明るさを実現するウルトラブライトなど、選べる4つの点灯モード。

用途
防災の備えに。アウトドアに。
付属品
USBケーブル、長さ調節ストラップ付
質量(g)
約156
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
127×108(使用時)
保護等級
IP67準拠
点灯方式
弱・中・強・点滅
充電時間(時間)
USB:約5~6、ソーラー:約14
主材質
PVC
入数
1個
明るさ(Lm)
最大150
電球の種類
LED
連続点灯時間(時間)
(弱)約50、(中)約24、(強)約5、(点滅)約9
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61283330MP-OUT2 BOX USB
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
61283330MP-OUT2 BOX USB43236919MP-MPOWERD LUX PROMP-OUT2 BOX USB エムパワード ラックスPro MPOWERD 43236919エムパワード ラックスProMPOWERD1個
¥5,998
税込¥6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする