曜日別特売

IH対応アルミ半寸胴鍋(目盛付)

IH対応アルミ半寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライIH対応アルミ半寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライIH対応アルミ半寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライIH対応アルミ半寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライIH対応アルミ半寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライIH対応アルミ半寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライIH対応アルミ半寸胴鍋(目盛付) - レストランサプライ

◇熱伝導率と保温力に優れたアルミ寸胴鍋
◇内側に便利な目盛付
◇スープやカレー、煮込み料理等に最適です。
◇強度試験合格済み
◇ガス火・IH(電磁調理器)兼用

用途ガス火・IH(電磁調理器)兼用材質アルミニウム内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
目盛
板厚(mm)
質量(kg)
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61954709IALHZND0247.51/2/3/4/5/63約1.8256×256×170
12,650
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954727IALHZND027104/5/6/7/83約2.1287×287×180
14,850
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954745IALHZND030146/8/10/123.2約2.6317×317×200
17,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954770IALHZND033177.5/10/12.5/153.2約3.3349×349×210
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954788IALHZND036235/7.5/10/12.5/15/17.5/203.4約4379×379×230
25,300
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954806IALHZND0392810/15/20/253.6約4.8410×410×240
30,800
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954824IALHZND0423810/15/20/25/30/353.6約5.6440×440×270
36,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする