レストランサプライ
アルミ半寸胴鍋(目盛付)
◇熱伝導率と保温力に優れたアルミ寸胴鍋
◇内側に便利な目盛付
◇スープやカレー、煮込み料理等に最適です。
◇強度試験合格済み
用途
ガス火専用
材質
アルミニウム
内容量
1個
注意
※IH(電磁調理器)ではご使用いただけません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
目盛
外寸(mm)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61954350
ALHZND024
約1.8
7.5
1/2/3/4/5/6
256×256×170
3
¥
8,580
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954368
ALHZND027
約2.1
10
4/5/6/7/8
287×287×180
3
¥
10,450
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954386
ALHZND030
約2.6
14
6/8/10/12
317×317×200
3.2
¥
12,650
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954404
ALHZND033
約3.3
17
7.5/10/12.5/15
349×349×210
3.2
¥
14,850
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954429
ALHZND036
約4
23
5/7.5/10/12.5/15/17.5/20
379×379×230
3.4
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954447
ALHZND039
約4.8
28
10/15/20/25
410×410×240
3.6
¥
20,900
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61954465
ALHZND042
約5.6
38
10/15/20/25/30/35
440×440×270
3.6
¥
25,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954490
ALHZND045
約7
46
10/15/20/25/30/35/40
471×471×290
3.8
¥
29,700
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
61954508
ALHZND048
約8.2
57
20/25/30/35/40/45/50
501×501×320
4
¥
36,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください