サンコーインダストリー
組込みねじ + ナベI=3 鉄 または標準 ・黒ニッケル M3×30 700本入
表面処理:黒ニッケル
径×長さ:M3×30
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:263-2319
アズワン品番
67-0896-62
内容量
1箱(700本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66145758
10-00-0013-0030-0300-21
¥
5,936
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください