サンコーインダストリー
組込みねじ + ナベI=3 鉄 または標準 ・クロメート M4×8 1200本入
表面処理:クロメート
径×長さ:M4×8
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:262-5952
アズワン品番
67-0897-55
内容量
1箱(1200本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66364867
10-00-0013-0040-0080-02
¥
4,407
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください