旭エンジニアリング
スターターキット25回分
25回分のリペアーフルキットです。
セット内容
ポンプVP60/1mホース/台座・シール・フィルム×各25/レジン液(QC・PF)/超粒子研磨剤/9灯LED+クランプ/コードレスドリル/超硬ドリル/フェルトバー/ブレードホルダー(ブレード1枚付)/紫外線カバー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
10mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1セット
関連資料:
(1.19MB)
注意
※ガラスリペアはガラスの復元はできません。傷の進行を抑えるためのものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70495479
ー
¥
64,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください